Referenties
Spartex:GOCYL12X28BRHRC
Rubix:08914612
Fabrikant:006325.00000.0120.028
EAN:4051427180154

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 12X28MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 12X28 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x28mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,54 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 65,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
28 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x28mm
