Referenties
Spartex:GOCYL1,5X12BRHRC
Rubix:08914495
Fabrikant:006325.00000.0015.012
EAN:4051427175228

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 1,5X12MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 1,5X12 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 1,5x12mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 88,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
1,5 mm
Lengte
12 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 1,5x12mm
