Referenties
Spartex:GOCYL1X10BRHRC
Rubix:08914489
Fabrikant:006325.00000.0010.010
EAN:4051427175150

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 1X10MM
Geharde cilindrische stift, tolerantie M6 1X10 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 1 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 1x10mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 170,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
1 mm
Lengte
10 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 1x10mm
