Referenties
Spartex:GOCYL3X8/100
Rubix:08914528
Fabrikant:006325.00000.9030.008
EAN:4043952471388

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 3X8MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 3X8 - staal DIN 6325 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 3x8mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
3 mm
Lengte
8 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 3x8mm
