Referenties
Spartex:GOCYL4X28/100
Rubix:08914547
Fabrikant:006325.00000.9040.028
EAN:4043952471647

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 4X28MM
Cilindrische pen gehard, tolerantie M6 4X28 - staal DIN 6325 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x28mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,09 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 14,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
28 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x28mm
