Referenties
Spartex:GOCYL3X24/100
Rubix:08914534
Fabrikant:006325.00000.9030.024
EAN:4043952471463

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 3X24MM
Cilindrische pen, gehard, tolerantie M6 3X24 - staal DIN 6325 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 3x24mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,40 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 11,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
3 mm
Lengte
24 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 3x24mm
