Referenties
Spartex:GOCYL4X24/100
Rubix:08914546
Fabrikant:006325.00000.9040.024
EAN:4043952471623

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 4X24MM
Geharde cilindrische stift, tolerantie M6 4X24 - staal DIN 6325 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x24mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
4 mm
Lengte
24 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x24mm
