Referenties
Spartex:GOCYL4X60/100
Rubix:08911733
Fabrikant:006325.00000.9040.060
EAN:4043952471715

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 4X60MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 4X60 - staal DIN 6325 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,73 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 29,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
60 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x60mm
