Referenties
Spartex:GOCYL5X36/100
Rubix:08918821
Fabrikant:006325.00000.9050.036
EAN:4043952471845

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 5X36MM
Cilinderpen gehard, tolerantie M6 5X36 - staal DIN 6325 Verpakking = 100 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 5x36mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,82 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 19,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
36 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 5x36mm
