SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X60MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:GOCYL6X60A.A2
Spartex:GOCYL6X60A.A1
Rubix:08251693
Fabrikant:000726 60
EAN:4043377004574

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X60MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X60MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,35 excl. BTW
/ stuk
€ 0,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
6 mm
Lengte
60 mm
