SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 2X8MM
Cilindrische pennen, gelast met afschuining
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLCAN2X8A1
Rubix:08258299
Fabrikant:147322 8
EAN:4043377136176


Technische samenvatting
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 2X8MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 2X8MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1473 |
| Type | splines cilindrische pennen met afschuining |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 58,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
8 mm