Referenties
Spartex:GOCONIQ16X60ISO
Rubix:08914387
Fabrikant:002339.00002.0160.060
EAN:4043952391990

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 16X60MM
Conische pen, type B 16X60 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 2339 |
| Type | conische pen type b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,47 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 29,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
16 mm
Lengte
60 mm
Norm
Type
conische pen type b
