Referenties
Spartex:GOCYLTAR6X12
Rubix:0899112567
Fabrikant:007979.00004.0060.012
EAN:4051427183629

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 6X12MM
Cilindrische pen, binnendraad 6X12 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 6x12mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,31 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 40,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
12 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 6x12mm
