Referenties
Spartex:GOCOCAN5X20A1
Rubix:A0824755
Fabrikant:147125 20
EAN:4043377135278


Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 5X20MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 5X20MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1471 |
| Type | conische pennen met spie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,06 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 82,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
20 mm