Referenties
Spartex:GOCYLTAR6X30
Rubix:08911764
Fabrikant:007979.00004.0060.030
EAN:4051427183728

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 6X30MM
Cilindrische stift, met binnendraad 6X30 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 6x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,37 excl. BTW
/ stuk
€ 0,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
6 mm
Lengte
30 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 6x30mm
