SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 4X14MM
Cilindrische pennen met binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLFI4X14A1ISO
Rubix:A0830800
Fabrikant:873324 14
EAN:4043377348098


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 4X14MM
SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 4X14MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Type | cilindrische stiften met binnendraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,83 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 193,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
14 mm