Referenties
Spartex:GOCONIQ5X40ISO
Rubix:08914332
Fabrikant:002339.00002.0050.040
EAN:4043952390382

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 5X40MM
Conuspen, type B 5X40 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 5x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,94 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 162,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
40 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 5x40mm
