SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2X32MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL2X32A.A1
Rubix:08251644
Fabrikant:000722 32
EAN:4043377003577

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2X32MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 49,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
2 mm
Lengte
32 mm
