Referenties
Spartex:GOUELA16X70ISO
Rubix:08914762
Fabrikant:008752.00000.0160.070
EAN:4043952589076

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 16X70MM
Massieve gespleten veerpennen 16X70 veerstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8752 |
| Type | massieve gespleten veerpennen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,44 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 41,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
16 mm
Lengte
70 mm
