Referenties
Spartex:GOELASSPI6X26ISO
Rubix:08914904
Fabrikant:008750.00000.0060.026
EAN:4051426227898

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 6X26MM
Veerpennen in spiraal 6X26 verenstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spartex hv30 spiraalspanbus d7343/i8750 6x26mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 66,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
26 mm
