Referenties
Spartex:GOELASSPI8X50ISO
Rubix:08914918
Fabrikant:008750.00000.0080.050
EAN:4051426228000

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 8X50MM
Spiraalveerpennen 8X50 veerstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,38 excl. BTW
/ stuk
€ 0,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
8 mm
Lengte
50 mm
