Referenties
Spartex:GOUELA6X50ISO
Rubix:08914695
Fabrikant:008752.00000.0060.050
EAN:4043952587683

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 6X50MM
Veerpennen, massief 6X50 verenstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 6x50mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,13 excl. BTW
/ stuk
€ 0,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
6 mm
Lengte
50 mm
