Referenties
Spartex:GOELASSPI2X6A1ISO
Rubix:08251204
Fabrikant:875022 6
EAN:4043377151193


Technische samenvatting
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 2X6MM
SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 2X6MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiraalveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
6 mm