Referenties
Spartex:GOUELA13X100ISO
Rubix:08911839
Fabrikant:008752.00000.0130.100
EAN:4043952588505

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 13X100MM
Veerpennen, massief 13X100 verenstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 13x100mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,48 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 24,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
13 mm
Lengte
100 mm
