Referenties
Spartex:GOUELA6X70ISO/100
Rubix:08914697
Fabrikant:008752.00000.9060.070
EAN:4043952592861

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 6X70MM
Draadstiften massief 6X70 verenstaal ISO 8752 Fitting = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 6x70mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,18 excl. BTW
/ stuk
€ 0,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
6 mm
Lengte
70 mm
