Referenties
Spartex:GOELASSPI4X26ISO
Rubix:08914878
Fabrikant:008750.00000.0040.026
EAN:4051426227744

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 4X26MM
Spiraalveerpennen 4X26 veerstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 58,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
26 mm
