Referenties
Spartex:GOUELA5X32ISO/100
Rubix:08915061
Fabrikant:008752.00000.9050.032
EAN:4043952592564

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 5X32MM
Draadstiften, massief 5X32 verenstaal ISO 8752 Fitting = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 5x32mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,50 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 13,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
5 mm
Lengte
32 mm
