DORMER HM STIFTFREES VORM-F RONDE BOOG P811 - 12.7 X 6.0

Penmessen HM P811

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:P81112.7X6.0
Rubix:20035802
EAN:7320760687888
DORMER HM STIFTFREES VORM-F RONDE BOOG P811 - 12.7 X 6.0

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopronde boog (vorm f)
Totale lengte70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HM STIFTFREES VORM-F RONDE BOOG P811 - 12.7 X 6.0


HM-penfrees met DC-tandwieloverbrenging. Vorm F ronde boogvorm voor staal <1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc. Roestvrij staal. Gietijzer. Titanium- en nikkellegeringen. Koper- en messinglegeringen en grafiet.

Toepassingen

• Bewerking van zacht staal (<120 HB <400 N/mm²)<BR>• Constructiestaal, gecarbureerd staal (<200 HB <700 N/mm²)<BR>• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR>• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)<BR>• Gelegeerd staal, gehard en getemperd staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)<BR>• Gietijzer lamellair (<150 HB >500 N/mm ²)<BR>• Gietijzer lamellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)<BR>• Nodulair gietijzer/smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)• Nodulair gietijzer/smeedbaar gietijzer (>200 <300 HB >700 <1000 N/mm²)• Koper (<100 HB <350 N/mm²)<BR>• Béta-Brass Brons (<200 HB <700 N/mm²)<BR>• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)<BR>• Extra sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)<BR>• aluminium gelegeerd silicium 0,5% (<150 HB <500 N/mm²)<BR>• aluminium gelegeerd silicium > 0,5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)<BR>• aluminiumlegering met silicium >10% whisker versterkte aluminiumlegeringen magnesiumlegeringen (<120 HB <400 N/mm²)<BR>• Duraplastics<BR>• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopronde boog (vorm f)
Totale lengte70 mm
Diameter kop12,7 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Nuttige lengte25 mm
Snijwijzedubbel vertanding (dc)
€ 44,44 excl. BTW
/ stuk
€ 53,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden