PFERD FREES HM KUD 1210/8 T3 PLUS

TC stiftfrezen HM KUD 1210/8 Z3 PLUS

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:KUD 1210/8 Z3 PLUS
Rubix:23081536
Fabrikant:21112828
EAN:4007220047040
PFERD FREES HM KUD 1210/8 T3 PLUS

Technische samenvatting

Diameter handvat8 mm
Vorm van de kopbolvormig kud
Totale lengte0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD FREES HM KUD 1210/8 T3 PLUS


Frees op sferische schacht volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Ontbramen

Sterke punten

Nauwkeurige rondloopnauwkeurigheid van hardmetalen frezen vermindert slijtage aan de machine, zorgt voor schokvrij werken en verbetert de oppervlakteafwerking. De hoge geometrische stabiliteit van hardmetalen frezen betekent dat ze gebruikt kunnen worden op robots.

Toepassingen

Hiermee kunt u materialen met vrijwel elke sterkte bewerken, dankzij de optimale aanpassing van de vorm en het aantal tanden, de vrijloop en snijhoeken en de rondloopnauwkeurigheid. Basisregel: hoe harder het materiaal, hoe fijner de tanden. Contourwerk. Ontbramen van boringen. Voorbereidend frezen voor het herladen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat8 mm
Vorm van de kopbolvormig kud
Totale lengte0 mm
Diameter kop12 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Aangepaste tariefcode82077010
€ 37,58 excl. BTW
/ stuk
€ 45,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen