Referenties
Bahco:G1225I06
Rubix:A0763192
Fabrikant:G1225I06
EAN:7314150501571




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | spitzbogen (spg) |
| Totale lengte | 70 mm |
Productdetails : BAHCO STIFTFREES BOOG SPITS RVS 12MM G1225I06
Bahco G1225I06 stiftfrees met hardmetaal boogspits (SPG) voor roestvast staal/INOX. Ø12,7 mm, werk-lengte 25 mm, schacht Ø6 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | spitzbogen (spg) |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Nuttige lengte | 25 mm |
| Snijwijze | hardmetaal (carbide) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,25 excl. BTW
/ stuk
€ 64,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen