ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 02-100 MT 6
AlphaTec® 02-100 (ex Barrier®)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:02-100 06
Rubix:22440510
Fabrikant:02100060
EAN:0076490447649



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 02-100 MT 6
De AlphaTec® 02-100 (voorheen bekend als Barrier®) chemisch bestendige handschoen is een essentieel persoonlijk beschermingsmiddel, speciaal ontworpen om werknemers te beschermen tegen een brede waaier aan chemicaliën.
Kenmerken:
Deze AlphaTec® 02-100 gelamineerde veiligheidshandschoenen bieden hoge bescherming dankzij een vijflaags ontwerp voor superieure bescherming tegen een brede waaier aan chemicaliën. De coating is gemaakt van LLDPE-gelamineerde film, wat zorgt voor betrouwbare bescherming en een gladde afwerking van het gripoppervlak, waardoor veilige hantering op de werkplek wordt gegarandeerd..
Specificaties:
- Coatingmateriaal: LLDPE gelamineerde film.
- Siliconenvrij.
- Dikte van de handpalm: 0,06 mm.
- Gripoppervlak: gladde afwerking.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Verkrijgbare maten: 6 tot 11.
Normen:
- De AlphaTec® 02-100 handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 374-1:2016 Type A en EN 374-5.
Merkinformatie:
Ansell staat bekend om zijn innovatieve assortiment van persoonlijke beschermingsmiddelen met producten die ongeëvenaarde prestaties leveren. Daarom blijft Ansell een toonaangevende leider in industriële veiligheid.
Kenmerken:
Deze AlphaTec® 02-100 gelamineerde veiligheidshandschoenen bieden hoge bescherming dankzij een vijflaags ontwerp voor superieure bescherming tegen een brede waaier aan chemicaliën. De coating is gemaakt van LLDPE-gelamineerde film, wat zorgt voor betrouwbare bescherming en een gladde afwerking van het gripoppervlak, waardoor veilige hantering op de werkplek wordt gegarandeerd..
Specificaties:
- Coatingmateriaal: LLDPE gelamineerde film.
- Siliconenvrij.
- Dikte van de handpalm: 0,06 mm.
- Gripoppervlak: gladde afwerking.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Verkrijgbare maten: 6 tot 11.
Normen:
- De AlphaTec® 02-100 handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 374-1:2016 Type A en EN 374-5.
Merkinformatie:
Ansell staat bekend om zijn innovatieve assortiment van persoonlijke beschermingsmiddelen met producten die ongeëvenaarde prestaties leveren. Daarom blijft Ansell een toonaangevende leider in industriële veiligheid.
Veelzijdige industriële handschoen die wordt gebruikt in diverse spill- en responskits, zodat arbeiders hun werk met vertrouwen kunnen uitvoeren.
Sterke punten
- Extreme weerstand tegen een breed scala aan chemicaliën.
- Ergonomisch ontwerp voor een optimale pasvorm.
- Bescherming tegen virussen.
- Ergonomisch ontwerp voor een optimale pasvorm.
- Bescherming tegen virussen.
Toepassingen
Deze handschoen is ideaal voor gebruik in diverse sectoren zoals de metaalproductie, biowetenschappen en de chemische sector. Dit product is speciaal aanbevolen voor:
- Het verpakken en etiketteren.
- Het werken met applicatie- en schoonmaakgereedschap.
- Het vullen, mengen en laden van grondstoffen.
- Het openen en het laten leeglopen van pompen, kleppen of leidingen.
- Het laden en lossen van procesapparatuur.
- Het overbrengen van vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur.
- Het uitvoeren van tests.
- Het laden en mengen van grondstoffen.
- Het beheer van onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen.
- Het verpakken en etiketteren.
- Het werken met applicatie- en schoonmaakgereedschap.
- Het vullen, mengen en laden van grondstoffen.
- Het openen en het laten leeglopen van pompen, kleppen of leidingen.
- Het laden en lossen van procesapparatuur.
- Het overbrengen van vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur.
- Het uitvoeren van tests.
- Het laden en mengen van grondstoffen.
- Het beheer van onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Maat | 6 |
| Lengte | 380 mm |
| Chemische resistentie | abcefghims |
| Hoofdmateriaal | hdpe |
| ESD | nee |
| Kleur | wit |
| Dikte | 0,06 mm |
| Materiaal | hppe gelamineerde film |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,33 excl. BTW
/ paar
€ 18,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen