LEGRIS PU LEIDING 12X8MM BLAUW 1100U12 04 (RO=100M)
Legris Leiding polyurethaan flexibel U100
Zie technische informatieReferenties
Parker:1100U12 04
Rubix:06010876
Fabrikant:1100U12 04
EAN:0820099185866

Productdetails : LEGRIS PU LEIDING 12X8MM BLAUW 1100U12 04 (RO=100M)
Wordt gebruikt voor compacte installaties die een kleine krommingsstraal en een hoge flexibiliteit vereisen.
Uitstekende slijtvastheid.
Breed scala aan beschikbare kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits.
Uitstekende slijtvastheid.
Breed scala aan beschikbare kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits.
Toepassing: Robotica, bekabeling, pneumatiek, automatisering, interne automobielindustrie, snelle cycli, voedselverwerking
Kleur: BLAUW
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 100
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 8
Buitendiameter buis (mm): 12
Materiaal slang: PU
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 7,8
Kleur: BLAUW
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 100
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 8
Buitendiameter buis (mm): 12
Materiaal slang: PU
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 7,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6000 g |
| Gewicht verpakking | 7800 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Lengte | 100 m |
| Kleur | blauw |
| 250 mm | |
| 630 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 471,09 excl. BTW
/ rol
€ 570,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen