Referenties
Metabo:7854112915
Rubix:A0217183
Fabrikant:7854112915
EAN:4003665135045

Productdetails : METABO SPIRAALSLANG RD 100X5000 7854112915
Aanzuigslang 5 m (7854112915)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Lengte | 5 m |
| Toepassing | voor aansluiting/verlenging van metabo spaanafzuiginstallaties (spa) met ø 100 mm aansluiting, zoals o.a. spa 1200 / spa 1702 w / spa 2002 w / spa 2002 d. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,25 excl. BTW
/ stuk
€ 89,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen