MECALINE PVC SLANG MET INLAGE 10X16MM - 867042

Persluchtslang PVC, compressorslang, transparant

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:853606
Mecaline:867042
Rubix:27340774
EAN:3660338210761
MECALINE PVC SLANG MET INLAGE 10X16MM - 867042

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter16 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PVC SLANG MET INLAGE 10X16MM - 867042


Materiaal : PVC met inlage
Geschikt voor perslucht
Werkdruk : 7 Bar
Temperatuur: -20 tot +60°C
Food
Rol a 25m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter16 mm
Kleurtransparant
Materiaalpvc
Lengte rol25 m
€ 55,50 excl. BTW
/ 25 meters
€ 67,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden