SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0428W-100 (RO=100M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUH0428W-100
Rubix:05284083
SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0428W-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2,8 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0428W-100 (RO=100M)


Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Toepasbare buis O.D.: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.

Maat: 0428 (O.D. Ø4, I.D. Ø2.8)
Kleur: W (Melkwit)
Rol lengte: 100 m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht743 g
Binnendiameter2,8 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurwit
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,89 excl. BTW
/ rol
41,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen