Referenties
Merlett:915081-127X132_50
Rubix:27091818

Productdetails : PERSSLANG JAMAICA M BLU D. 127MM (PER ROL 100M)
Flexibele platoprolbare PVC slang met polyester inlage, bestand tegen rek, geschikt voor vloeistoffen in het algemeen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 127 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.271,00 excl. BTW
/ 100 meters
€ 3.957,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
