INDUCORD/10 WATERSLANG ZWART GLAD 25X35MM (PER ROL 40M)
Waterslang voor industriële toepassingen
Zie technische informatieReferenties
Teguma:INDUCORD/10 25 X 35 MM
Rubix:27060031
Fabrikant:3040025000
EAN:4030477004290

Productdetails : INDUCORD/10 WATERSLANG ZWART GLAD 25X35MM (PER ROL 40M)
Teguma Inducord waterslang voor industriële toepassingen. Voor proceswater, mest, licht zure en alkalische oplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 680 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Lengte | 40 m |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | sbr |
| 200 mm | |
| 700 mm | |
| Land van oorsprong | TR |
| Aangepaste tariefcode | 40093100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 507,20 excl. BTW
/ 40 meters
€ 613,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
