SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQL08-00
KPGH Schone One-touch mannelijke connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KPQL08-00
Rubix:05279500
EAN:3618036071283
Documenten
Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQL08-00
De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
KPQL/KPGL, Clean One-touch Fitting - Union Elbow, Male Elbow
Sterke punten
-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 113,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen