FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-1/8-8 153432

Insteekschroefkoppeling QSKL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSKL-1/8-8
Rubix:06142364
Fabrikant:153432
EAN:4052568034658
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-1/8-8 153432
Technische samenvatting
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-1/8-8 153432


Zelfafsluitende L-insteekschroefkoppeling QSKL-1/8-8 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht34 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,15 excl. BTW
/ stuk
7,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen