Referenties
Pferd Tools:ZYAS 0413/6 Z4
Rubix:23081445
Fabrikant:21100146
EAN:4007220044940


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM ZYAS 0413/6 T4
Cilindrische frezen volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. ZYAS vorm met omtrek- en eindvertanding. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 4 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,02 excl. BTW
/ stuk
€ 37,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen