SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFG201
PFG200, display met 3 schermen, 4-kanaals flowmonitor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:PFG201
Rubix:A0726666
Fabrikant:PFG201

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFG201
2-laags, 3-scherm en 3-kleuren display 4-kanaals monitor, maximaal 4 sensoren kunnen worden aangesloten Uitgangen: IO-Link en NPN/PNP IP65 (voorkant), IP40 (overige) Herhaalbaarheid: ±0,1 % (F.S.) Verbruik: 55 mA of minder IO-Link hub-functie beschikbaar Eenvoudige installatie in 3 stappen.
Sterke punten
2-laags, 3-scherm en 3-kleuren display 4-kanaals monitor, maximaal 4 sensoren kunnen worden aangesloten Uitgangen: IO-Link en NPN/PNP IO-Link hubfunctie beschikbaar Eenvoudige installatie in 3 stappen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pfg200, 3-scherm display, 4-kanaals flowmonitor |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,85 excl. BTW
/ stuk
€ 213,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen