Referenties
SMC:PF2A521-03
Rubix:05277756
Fabrikant:PF2A521-03
Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2A521-03
Digitale Flowschakelaar voor Lucht, Sensor op Afstand
PF2A5**, Digital Flow Switch for Air, Remote Type Sensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 346 g |
| Type | digitale stroomdoorgangsensor |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,32 excl. BTW
/ stuk
€ 304,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen