Referenties
SMC:PFMV510F-1
Rubix:A0728940
Fabrikant:00462515
EAN:3618036257724

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSENSOR PFMV510F-1
SMC heeft de PFMV5-serie ontworpen, een druksensor die een output verzendt over een breed bereik waar de meeste druksensoren geen signaal kunnen verzenden bij het adsorberen van kleine werkstukken. De PFMV5 is een kleine flowsensor met een snelle responstijd van minder dan 5 ms. De PFMV5-serie kan op een ruimtebesparende locatie worden gemonteerd, omdat er geen rechte leidinglengte nodig is. De PFMV3-spanningsmonitor voor de PFMV5-serie kan een volledig bereik van sensoren (6 bereiken) bestrijken. De sensorconnector maakt het eenvoudig om bedrading aan te sluiten en te verwijderen. Het tweekleurige display (rood en groen) maakt visuele bevestiging van de huidige toestand mogelijk.
Sterke punten
•Reactiesnelheid: 5 ms of minder
Proefdruk: 500 kPa
Laag debietbereik
Uitgang: 1 tot 5 V analoog (niet-lineair)
Leidingspecificatie: M5 binnendraad
Gewicht 10 g (exclusief aansluitdraad)
Proefdruk: 500 kPa
Laag debietbereik
Uitgang: 1 tot 5 V analoog (niet-lineair)
Leidingspecificatie: M5 binnendraad
Gewicht 10 g (exclusief aansluitdraad)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stroomsensor |
| Materiaal | pps;si;au;316 roestvrij staal;c3604 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,54 excl. BTW
/ stuk
€ 159,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen