Referenties
Bahco:DOW 176-1
Rubix:10086568
EAN:7314152206047

Documenten
Productdetails : BAHCO HOEKPIJPTANG 1 DOW 176-1
Gripcapaciteit tot 51mm en een bek-opening tot 67mm. De dunne bekken staan onder een hoek van 45 tov. de grepen voor een betere toegankelijkheid. Gesmeed staal met inductie geharde tanden. Groen poedergecoat. DIN 5234.
Sterke punten
•Designed specifically for work in confined spaces
Drop forged steel with induction hardened teeth
Green powder coating
Standard: DIN 5234
Drop forged steel with induction hardened teeth
Green powder coating
Standard: DIN 5234
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 810 g |
| Lengte | 320 mm |
| Openingscapaciteit | 51 mm |
| Gewicht | 750 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,64 excl. BTW
/ stuk
€ 93,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
