FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/2-D-2-C 151845

Ventiel VL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VL-5/2-D-2-C
Rubix:05105077
Fabrikant:151845
EAN:4052568117153
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/2-D-2-C 151845

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/2-D-2-C 151845


Pneumatisch ventiel VL-5/2-D-2-C 5/2-wegfunctie, pneumatisch bediend, met veerretour Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=2 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht611,58 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Type koppelingaansluitplaat grootte 2 volgens iso 5599-1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 123,94 excl. BTW
/ stuk
€ 149,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen