SMC 3/2 VENTIEL SY114A-6LOZ-Q

Piloot Gestuurde 3 Poort Ventielen SY100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY114A-6LOZ-Q
Rubix:05271837
Fabrikant:SY114A-6LOZ-Q
SMC 3/2 VENTIEL SY114A-6LOZ-Q

Technische samenvatting

Typesolenoïde
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SY114A-6LOZ-Q


3 Poorts Direct Bediend Ventiel, Rubberafdichting
•Fluid: air
•mm²: 0.14 standard style;
•0.21 large flow capacity style
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Response time: 10ms or less
•Cycle life: 100 million cycles (by SMC life test)
•Ambient & fluid temperature: max. 50°C

Function: 1 (Normally Closed)
Piping: 4 (Base Mounted)
Body Option: A (Large Flow Style)
Voltage: 6 (12VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Surge Suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: Base Mounted w/o Sub-plate
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12 g
Typesolenoïde
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 35,34 excl. BTW
/ stuk
€ 42,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen