FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-N14-130-2AP4-40 1489980

Magneetventiel VZWP

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZWP-L-M22C-N14-130-2AP4-40
Rubix:05118448
Fabrikant:1489980
EAN:4052568234034
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-N14-130-2AP4-40 1489980
Technische samenvatting
Typemagneetventiel vzwp
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-N14-130-2AP4-40 1489980


Magneetventiel VZWP-L-M22C-N14-130-2AP4-40 Constructieve opbouw=voorgestuurd zuigerzitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Spoel bij voorkeur bovenaan, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve VZWP-L-M22C-N14-130-2AP4-40 1489980

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht709,79 g
Typemagneetventiel vzwp
Aantal poorten2
Volumestroom1600 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
183,98 excl. BTW
/ stuk
222,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen