FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3B-D-3-S-C 159708

Ventiel MN1H-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MN1H-5/3B-D-3-S-C
Rubix:05106418
Fabrikant:159708
EAN:4052568126971
FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3B-D-3-S-C 159708

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3B-D-3-S-C 159708


Magneetventiel MN1H-5/3B-D-3-S-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht985 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom4000 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 287,06 excl. BTW
/ stuk
€ 347,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen