SMC BASISPLAAT SS5Y3-41-08-M5F-Q

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SS5Y3-41-08-M5F-Q
Rubix:05271888
EAN:3618036214888
SMC BASISPLAAT SS5Y3-41-08-M5F-Q
Technische samenvatting
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten8
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y3-41-08-M5F-Q


Metalen Basisplaat, Individuele Bedrading, 5000 Serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht300 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten8
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Volumestroom197 l/min
Drukbereik-100 kpa to 0,7 mpa
Minimale bedrijfsdruk-1 bar
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,85 excl. BTW
/ stuk
105,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen