SMC SERIES SYJ SYJ3343-6LOU-Q

SYJ3000 serie magneetventiel

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SYJ3343-6LOU-Q
Rubix:05295933
Fabrikant:SYJ3343-6LOU-Q
SMC SERIES SYJ SYJ3343-6LOU-Q
Technische samenvatting
Typeelektrische dispenser
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SERIES SYJ SYJ3343-6LOU-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparende efficiëntie en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan deze serie. Of hij nu op een subbasis of als afzonderlijke klep wordt gebruikt, het slanke profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en vermindert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een driverontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de thermische warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing via PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met indicatielampjes en circuitbeveiliging tegen overspanning. De kleppen van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op subfundaties of afzonderlijk op subfundaties, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die voldoen aan uw technische behoeften.
SYJ3000, 5 Port Solenoid Valve, Base Mounted & Body Ported

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrische dispenser
Aantal poorten5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,95 excl. BTW
/ stuk
88,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen